2025 N-BOX JF5 Customターボに交換取り付けCustomなら最初から、これが付いてれば良いのでは?
リアゲートを開くとラゲッジランプが常時点灯のため、ON/OFFできるよう交換しました。ポン付けでした。
純正品なので問題なく取り付け完了しました。交換作業も簡単にできました。
扉開時、常時点灯のランプユニットをスイッチ付きの物に交換 快適です
フィット3でのラゲッジルームのランプにはOn/Offのスイッチが無かったのでスイッチ付きのこの製品と交換。コネクタも同一でポン付けで5分程度の時間で交換完了
ラゲッジランプの無いグレードへの純正品取付です、ON/OFFスイッチ付きなので良いです