曜日別特売
ASS21K10N-NO3 Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 59949111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成1a注文コード59949111品番ASS21K10N-NO3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
取付穴径(Φmm)25.5(0~0.5)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991)、CCC規格(GB14048.5)保護構造IP54接点構成1a端子形状M3.5ねじ端子ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式右リターン保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質シリンダーカバー色操作部形状鍵操作形回路-材質(リング)金属(クロームメッキ)NO.3耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06923655
2018-05-15
用途: 自動ドアのスイッチの交換
医療法人財団博愛会 医療・福祉・介護関連業

自動ドアのスイッチ交換に使用。問題なく交換できました。

2が参考にしています
対象商品 : 06923655
2009-08-20
用途: 立体駐車装置の操作キー(修理)
有限会社ディーエスシステム

定番シリーズですがφ25シリーズは他社ではあまり出ていないので常時ストック品にしておく必要があるかも知れませんね・・・
取り付けにゴムパッキンが沢山付いていますので、色々なパネルの厚さに対応できるのが便利です。
接点は共通シリーズなので、手持ちの接点コマを足して使えますので、注文の際には、この一番安価な型番でとりあえず頼んでいます。
鍵はかなり前からの共通シリーズなので、セキュリティー上の問題は出てきますが、交換の度にキーのストックが増え、おかげさまで現場に向かわせる作業員全員に常備させてあるので、長年変わらないキーに感謝です(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする