IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59959121
品番
AVLN31611DDNR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
プッシュロックターンリセット
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
1a1b
照光色
赤
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
DC110
照光種別
LED