※サンプル画像

IR-CZNHJ 放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー) 59959159 IR-CZNHJ 放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー) 59959159

放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59959159 品番IR-CZNHJ
参考基準価格(税別)¥1,597,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は付属品など36種類から選べます 他の種類を見る

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。

その他付属書類なし 使用温度範囲(℃)0〜50 口径(Φmm)【レンズ】15 方式【視定方式】直視ファインダ(標準) 接続方式コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 応答時間(秒)1 測定波長(μm)8 距離係数Φ10/500mm 消費電力(VA)5.5 精度定格[200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1% 光学系固定焦点 測定温度範囲(℃)0〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 ドリフト【温度(℃/℃)】0.15
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする