IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2a
定格使用電圧(V)
AC100/110
注文コード
59959164
品番
AVLN31620DDNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,210
この商品は
接点構成・定格使用電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュロックターンリセット
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
2a
照光色
赤
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC100/110
照光種別
LED