IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b
定格使用電圧(V)
AC200/220
注文コード
59959417
品番
AVLN32611DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
接点構成・定格使用電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュロックターンリセット
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
1a1b
照光色
赤
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC200/220
照光種別
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59959417
AVLN32611DNR
51369352
AVLN32611DNR
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
5,598
欠品中
税込
¥
6,158
メーカーリニューアル品です