IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b
定格使用電圧(V)
AC115/120
注文コード
59960047
品番
AVLS312611DNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・定格使用電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a1b
定格使用電圧(V)
AC115/120
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
25
照光色
赤