代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
【DC】4、【Fig.】1、【LPR】2.95、【PDD】1.45、【PL】0.45、【RE】-、【SDL】0.29、【SSC】4
注文コード
59960200
品番
DMF040 AH9130
参考基準価格(税別)
¥19,280
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【DC】4、【Fig.】1、【LPR】2.95、【PDD】1.45、【PL】0.45、【RE】-、【SDL】0.29、【SSC】4
RoHS指令(10物質対応)
対応