曜日別特売
AVLW31122DR TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) IDEC(和泉電気) 59960503

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成2a2b仕様-接点材質注文コード59960503品番AVLW31122DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

プッシュロックターンリセット

動作方式プッシュロックターンリセット接点構成2a2b照光色ボタン形状丸形(Φ29中形)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65仕様-照光種別LED定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC12保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする