IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
59962917
品番
AVW3B-RPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
形状
中形
外形寸法(mm)
Φ29.0/Φ23.6×H12.7
ボタン色
赤(R)
主な用途
プッシュロックターンリセット用