IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
カラーリング (TWシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
突形
注文コード
59963136
品番
AW-FP2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ22 TW シリーズ レンズ(照光)用
形状
突形
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ29×19.8
色(本体)
黒