IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59963206
品番
AXW302R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/鍵リセット
接点構成
2b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65