画像準備中

TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード59965604 品番AYW4B-GPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥695
この商品は内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリアセタール樹脂 形状大形 外形寸法(mm)Φ40/Φ23.6×H20.2 ボタン色緑(G) 主な用途プッシュプルユニット用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59965604 AYW4B-GPN02 28957855 AYW4BGPN02 画像準備中 TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 1箱(2個) 699 税込769 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする