IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
59965613
品番
AYW4B-RPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥695
この商品は
内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
形状
大形
外形寸法(mm)
Φ40/Φ23.6×H20.2
ボタン色
赤(R)
主な用途
プッシュプルユニット用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59965613
AYW4B-RPN02
28957864
AYW4BRPN02
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(2個)
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました。