IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59965622
品番
AYW4B-SPN02
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合
Φ22 TWシリーズ プッシュプルユニット用
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ40/Φ23.6×H20.2
ボタン色
青
操作部形状
丸形(大形)