画像準備中

TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 59965631 品番 AYW4B-WPN02
参考基準価格(税別)¥765 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
適合Φ22 TWシリーズ プッシュロック鍵リセット用 材質(本体)ポリアセタール樹脂 外形寸法(mm)Φ40/Φ23.6×H20.2 ボタン色乳白 操作部形状丸形(大形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする