IDEC(和泉電気)
BDシリーズ ターミナルブロック レールマウントタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
注文コード
59966961
品番
BD7-RBPN50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
取付方式
DINレール
端子形状
M3ねじ(セルフアップ式)
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7
適合電線(mm
2
)
1.25
材質(本体)
変性PPE樹脂
端子金具
黄銅(ニッケルメッキ)
推奨締付トルク(N・m)
0.6~1.0
材質(端子)
亜鉛メッキ三価クロメート(胴)
定格電流(JIS)(A)
14
定格電流(UL)(A)
10