IDEC(和泉電気)
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(JIS)(A)
10
10
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
59969131
品番
BNF10N-5APN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
端子間ピッチ(mm)
15
定格電流(JIS)(A)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59969131
BNF10N-5APN20
28958643
BNF10N5APN20
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)
1箱(20個)
¥
7,898
税込
¥8,688
注文コードが変更になりました。