画像準備中

レール

(2件のレビュー)
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 59969305 品番 BNJA1000PN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質アルミ 仕様C形+DIN35mm幅レール 適合機種BN-W・BNH-W シリーズ ターミナルブロック 長さ(mm)1000 質量(g)約340 適合規格IEC60715/JIS C 2812

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59967494
2021-01-04
用途:
機械の配線工事で電線の固定に使っています
オクテック 様

アルミなので切断、加工がし易くレールも細いので機械と干渉しにくく重宝してます。

対象商品:
02487511
2015-10-13
用途:
部品の固定

使いやすく強度も予想以上にあり便利な商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする