IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
UCSQO形カムスイッチ専用
注文コード
59980916
品番
CQ-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥655
この商品は
適合・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
t=1.2mm
仕様
●裏面粘着テープ付
適合
UCSQO形カムスイッチ専用
材質(本体)
アルミニウム製
文字内容
文字なし
外形寸法(mm)
□64
寸法t(mm)
0.5
色(本体)
黒地
入数
1個
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59980916
CQ-0
66401365
CQ-0
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]
IDEC(和泉電気)
1個
¥
529
税込
¥
582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)