曜日別特売

Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)適合UCSQO形カムスイッチ専用注文コード59980986品番CQ-53PN10
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

t=1.2mm

仕様●裏面粘着テープ付適合UCSQO形カムスイッチ専用材質(本体)アルミニウム製文字内容HAND OFF AUTO外形寸法(mm)□64寸法t(mm)0.5色(本体)黒地(白文字)入数1パック(同種10個入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59980916
2020-08-08
用途: 操作盤用
大富士製茶有限会社農・林・水産業

名盤なので工場のオーダーメードでないと使いにくいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする