※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59981424 品番 CW1B-M1E01R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20 ベゼル色:黒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59981415
2015-10-23
用途:
操作ボタン増設

ネジ端子式のコンパクトなボタンをさがしてメーカーサイトで情報収集して購入。
しかし欲しかった1a接点でなく1b接点のボタンが来てしまった。
型式をよく確認すると1aと1bの違いが型式中の10か01の違いでしかなく
確認不足だった。モノタロウさんのこのボタンの情報には1a、1bの情報が無かったので
今後、他のボタンと同様に接点形式も表示した方がわかりやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする