IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
ピュアホワイト
注文コード
59986193
品番
CW1P-1EQ2PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
ピュアホワイト
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
光源
LED