曜日別特売
CW1S-21E01 Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気) 59986893

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成1b注文コード59986893品番CW1S-21E01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)仕様●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):1.2保護構造IP67接点構成1b端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式右リターン(右→左、自動復帰)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色黒色ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする