取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
保護構造IP67
端子形状M3.5ねじ端子
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
仕様●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):1.2
接点構成1a2b
定格絶縁電圧(V)300
動作方式右リターン(右→左、自動復帰)
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル形状レバー形
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)10
材質(ベゼル)ポリアミド樹脂
ベゼル色黒色
ベゼルサイズ(mm)Φ28
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000