IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1a
注文コード
59987103
品番
CW1S-2E10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22.3(0〜0.4)
仕様
●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):1.2
保護構造
IP67
接点構成
1a
端子形状
M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
300
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
各位置停止(手動)
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
ハンドル形状
矢形
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
10
材質(ベゼル)
ポリアミド樹脂
ベゼル色
黒色
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000