画像準備中

DD3S形 ユニットディスプレイ

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●データ入力(V):L:0〜2、H:9〜30●表示文字:7セグメト、赤色、表示:0〜9、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン タイプゼロサプレス 注文コード59996081 品番DD3S-F31P-R-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る

明るく見易い高輝度LED採用。

文字高(mm)14.2 LED色 表示機能10進表示 仕様●データ入力(V):L:0〜2、H:9〜30●表示文字:7セグメト、赤色、表示:0〜9、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン 質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット) タイプゼロサプレス 種類ユニットディスプレイ 保護構造IP40(IEC 60529) 桁数最大8桁任意に組合わせ可能 入力BCD(バイナリ) 、LATCH、BL、LT、Dp、RBI入力 保存温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)40以下 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと) 入力論理正論理 耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs) 使用電圧範囲(V)DC12〜24±10% 突入電流(A)約0.3(電源電圧24V) 耐衝撃(m/s2)耐久:490 耐振動耐久:周波数10〜55Hz、片振幅0.25mm 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500 使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59996002
2023-10-30
用途:
機械のメンテナンス
製造業

専門の業者にて手配すると、現地へ出張→見積もり→手配→商品到着→設置と何日もかかるが、1つ先行で購入して問題なく使用出来たので、残り4個を購入という動きをしても3〜4日で出来たので、機械を何日も止めなく作業出来たので大変助かった。
購入後、品切れになっていたので、品切れ状態だったら、話はかわっていたと思うが

対象商品:
59996036
2021-11-25
用途:
設備の操作盤の表示器
製造業

生産ラインの一部操作盤で4桁表示ブロックの内1つが点灯しなくなったのでメーカー、品番で検索し購入した。
納期に約1か月を要したが無事入荷し、交換。4桁全部が表示するようになって正常に戻った。今回替える前の部品は13が月での故障だった。
たまたまか、他の場所の表示器は27年間で1度も交換していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする