画像準備中

DD3S形 ユニットディスプレイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- タイプ2色切換 注文コード59996176 品番DD3S-F34P-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,170
この商品は仕様・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る

明るく見易い高輝度LED採用。

文字高(mm)- LED色赤/緑 表示機能特10進表示 仕様- 質量(g)- タイプ2色切換 種類ユニットディスプレイ 保護構造- 桁数- 入力- 保存温度(℃)- 消費電流(mA)- 使用周囲温度(℃)- 入力論理正論理 耐ノイズ- 使用電圧範囲(V)- 突入電流(A)- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 耐電圧(V/min)- 使用周囲湿度(%RH)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59996176 DD3S-F34P-RG 59996167 DD3S-F34P-R 画像準備中 DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気) 1個 7,398 税込8,138 表示色が単色(赤)です
59996176 DD3S-F34P-RG 59996142 DD3S-F34P-G 画像準備中 DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気) 1個 7,898 税込8,688 表示色が単色(緑)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59996002
2023-10-30
用途:
機械のメンテナンス
製造業

専門の業者にて手配すると、現地へ出張→見積もり→手配→商品到着→設置と何日もかかるが、1つ先行で購入して問題なく使用出来たので、残り4個を購入という動きをしても3〜4日で出来たので、機械を何日も止めなく作業出来たので大変助かった。
購入後、品切れになっていたので、品切れ状態だったら、話はかわっていたと思うが

対象商品:
59996036
2021-11-25
用途:
設備の操作盤の表示器
製造業

生産ラインの一部操作盤で4桁表示ブロックの内1つが点灯しなくなったのでメーカー、品番で検索し購入した。
納期に約1か月を要したが無事入荷し、交換。4桁全部が表示するようになって正常に戻った。今回替える前の部品は13が月での故障だった。
たまたまか、他の場所の表示器は27年間で1度も交換していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする