IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 近接センサ
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
25
タイプ
直流タイプ
種類
非埋込形、ノーマルクローズ
注文コード
60002634
品番
DPC-2A25B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・タイプ・種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
直流タイプ
検出方式
静電容量形
制御出力
電流/電圧動作、NPN出力
保護構造
IP66(IEC60529)
検出距離(mm)
25
付属品
取付金具
質量(g)
約275
種類
非埋込形、ノーマルクローズ
ケーブル長(m)
2
定格絶縁電圧(V)
60(本体ケースコンデンサアース)
接続方式
ケーブル
電源電圧(V)
DC12〜24
ヘッド形状
ネジ型
消費電流(mA)
10以下(DC12V)、15以下(DC24V)
出力容量
200mA max.(電圧降下1.2V以下)
使用周囲温度(℃)
-25〜70(ただし、氷結しないこと)
リセット
初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)
ケーブル
3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm
2
、外径Φ6
検出物体
金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)
耐振動(耐久)
50m/s
2
各方向、各1時間
保存温度範囲(℃)
-25〜70(ただし、氷結しないこと)
応差(ヒステリシス)
15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)
使用電圧範囲(V)
DC10〜40
応答周波数(Hz)
最大:100
動作距離(mm)
25(ただし、標準検出体のとき)
可変範囲
5〜25(ただし、標準検出体のとき)
使用周囲湿度(%RH)
35〜95(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 各方向、各10回
標準検出体(mm)
50×50×1、接地した金属板