DPC-2A25F 静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気) 60002652

静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)25タイプ交流タイプ種類非埋込形、ノーマルクローズ注文コード60002652品番DPC-2A25F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
タイプ交流タイプ検出方式静電容量形制御出力-保護構造IP66(IEC60529)検出距離(mm)25付属品取付金具質量(g)約275種類非埋込形、ノーマルクローズケーブル長(m)2定格絶縁電圧(V)300(本体ケースコンデンサアース)接続方式ケーブル電源電圧(V)AC100~220(50/60Hz)ヘッド形状ネジ型消費電流(mA)(漏れ電流)2.4以下(特性図参照)出力容量5~200mA(抵抗負荷)、5~100mA(誘導負荷)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用電圧範囲(V)AC90~250応答周波数(Hz)最大:10動作距離(mm)25(ただし、標準検出体のとき)可変範囲5~25(ただし、標準検出体のとき)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする