磁気形 近接スイッチ DPRI形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60002661 品番DPRI-01
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。
小形フラットタイプ。
リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。
外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。

センサ形状角型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)5 ヘッド形状 保護構造IP65(IEC) 質量(g)40 最大使用電圧(V)AC/DC100 最大使用電流(A)AC/DC0.25 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH(ただし、結露しないこと) 応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下) 接点方式1a 動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形 標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m 温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10〜+50℃にて) 接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む) 設定距離(mm)0〜4 誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下 スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W 電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷) 機械的寿命1億回以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60002661
2017-07-14
用途:
フットスイッチ踏み込みのセンサーとして

金属製のフットスイッチを踏んだ回数をカウントする為に使用。
非接触でメンテナンスフリーとなり、目的通りの結果が得られました。

対象商品:
60002661
2017-03-28
用途:
可動部の位置検出
加藤電機 様

被検出側が鉄であれば専用のマグネットが必要ないので便利です。

対象商品:
60002661
2017-01-16
用途:
機械装置に使用
株式会社平川電装サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スイッチと金属の間隔が5ミリ位離れていても作動する点とスイッチに作動電源が必要無いところが良い

対象商品:
60002661
2016-08-06
用途:
リミットスイッチからの置き換え
農・林・水産業

リミットスイッチではゴミの付着などで誤動作や故障の多い箇所にこの近接スイッチを使用しました。置き換えには電源不要で大変便利です。

対象商品:
60002661
2015-06-01
用途:
シール印刷機にこのスイッチが使用されている

特に普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする