IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
EB3N形 セーフティリレーバリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●安全入力点数:2●安全出力点数:2NO●補助入力点数:無●補助出力点数(リレー出力):無●リセット(スタート)の種類:オートリセット(オートスタート)
注文コード
60003027
品番
EB3N-A2ND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
仕様
●安全入力点数:2●安全出力点数:2NO●補助入力点数:無●補助出力点数(リレー出力):無●リセット(スタート)の種類:オートリセット(オートスタート)