IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
EB3N形 セーフティリレーバリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●安全入力点数:2●安全出力点数:2NO●補助入力点数:5(1コモン)●補助出力点数(リレー出力):5NO(1コモン)●リセット(スタート)の種類:オートリセット(オートスタート)
注文コード
60003036
品番
EB3N-A2R5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
仕様
●安全入力点数:2●安全出力点数:2NO●補助入力点数:5(1コモン)●補助出力点数(リレー出力):5NO(1コモン)●リセット(スタート)の種類:オートリセット(オートスタート)