画像準備中

EB3N形 セーフティリレーバリア

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●安全入力点数:2●安全出力点数:2NO●補助入力点数:5(1コモン)●補助出力点数(リレー出力):5NO(1コモン)●リセット(スタート)の種類:マニュアルリセット(マニュアルスタート) 注文コード60003054 品番EB3N-M2R5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
種類その他アクセサリ 仕様●安全入力点数:2●安全出力点数:2NO●補助入力点数:5(1コモン)●補助出力点数(リレー出力):5NO(1コモン)●リセット(スタート)の種類:マニュアルリセット(マニュアルスタート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする