※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 防爆構造
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯
商品レビューを投稿する
58日以内出荷
返品不可
58日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
青
注文コード
60003151
品番
EB3P-LAN1-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
種類
防爆灯
定格電圧(V)
DC12
発光色
青
レンズ色
青
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED