※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60003431
品番
EB3P-LBAON211-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
照光色
緑
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30