※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
30
接点構成
1a1b
動作方式
(2ノッチ)各位置停止
注文コード
60004341
品番
EB3P-LSAN211-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・接点構成・動作方式
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
接点構成
1a1b
ノッチ数
3
動作方式
(2ノッチ)各位置停止
取付穴径(Φmm)
30
操作部形状
矢形
色(ツマミ)
アンバー