IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 電力監視
IDEC(和泉電気)の 電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60005337
品番
EBBN1110BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約680
接点構成
1a
ボタン色
上側:黒/下側:赤
操作部形状
平形+平形(自己保持式)