IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 電力監視
IDEC(和泉電気)の 電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形+大形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60005373
品番
EBBN3310RY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約700
接点構成
1a
ボタン色
上側:赤/下側:黄
操作部形状
大形+大形(自己保持式)