IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 電力監視
IDEC(和泉電気)の 電力調整器
コントロールユニット EC形 カムスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ハンドル
P1
仕様
●リターン方向:両リターン●回路番号:C1010
注文コード
60006475
品番
EC-134RR-P1B-C1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合ハンドル・仕様
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●リターン方向:両リターン●回路番号:C1010
段数
1段
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
ハンドル色
黒
適合ハンドル
P1
操作方式
スプリングリターン式