質量(g)約3200
種類配線付/壁掛形
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
取付ユニットAC220V、レンズ色(赤)/AC220V、レンズ色(緑)
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
シンボルパイロットライト(PL)