曜日別特売

EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1台種類配線なし/壁掛形取付ユニット平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付/平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付/平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付/平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付/平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付注文コード60008496品番EC1A-5102H6N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
質量(g)約5900種類配線なし/壁掛形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】取付ユニット平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付/平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付/平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付/平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付/平形、モメンタリ、1a-1b接点、NA-0銘板付耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボル押ボタンスイッチ(PB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする