IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
フード EC1A形 コントロールボックス用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60009363
品番
EC9Z-F1A31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
適合
EC1A-31
材質
SUS
厚さ(mm)
1
寸法H(mm)
275
寸法D(mm)
173
寸法W(mm)
190