IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 電力監視
IDEC(和泉電気)の 電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形ガード付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60009722
品番
EON3G10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,160
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約430
接点構成
1a
ボタン色
赤
外観
オルタネイト形
操作部形状
大形ガード付