IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 電力監視
IDEC(和泉電気)の 電力調整器
コントロールユニット パイロットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ダイレクト式
定格使用電圧(V)
AC/DC18
注文コード
60009871
品番
EPNE122O
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
種別・定格使用電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
種別
ダイレクト式
質量(g)
約340
レンズ色
橙
定格絶縁電圧(V)
60
電球
LE-2(24V・2W)(内蔵)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vメガにて)
受金
E12/15
耐電圧(V/min)
1500
定格使用電圧(V)
AC/DC18