画像準備中

コントロールユニット パイロットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ダイレクト式 定格使用電圧(V)AC/DC18 注文コード60009887 品番EPNE122R
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は種別・定格使用電圧など30種類から選べます 他の種類を見る
種類電力調整器 種別ダイレクト式 質量(g)約340 レンズ色 定格絶縁電圧(V)60 電球LE-2(24V・2W)(内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 受金E12/15 耐電圧(V/min)1500 定格使用電圧(V)AC/DC18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする