IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 電力監視
IDEC(和泉電気)の 電力調整器
コントロールユニット セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リターン方向:左スブリングリターン●ブロックコンタクト:一般開放形
注文コード
60010097
品番
ESN2L11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●リターン方向:左スブリングリターン●ブロックコンタクト:一般開放形
色
黒(レバー)
接点構成
1a-1b
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
操作部形状
レバー操作形