IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 電力監視
IDEC(和泉電気)の 電力調整器
コントロールユニット セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リターン方向:右スブリングリターン●ブロックコンタクト:一般開放形
注文コード
60010176
品番
ESN4K11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●リターン方向:右スブリングリターン●ブロックコンタクト:一般開放形
色
-
接点構成
1a-1b
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
操作部形状
鍵操作形