IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の ブザー
EZ形 電磁ブザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60010273
品番
EZ11
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
質量(kg)
約0.48
端子形状
-
定格絶縁電圧(V)
250
吹鳴時間定格
10分
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
塗装色
キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン
使用周囲温度(℃)
-10〜40
消費電力(VA)
22
音量(dB)
1m離れて約90
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部と非充電部間)
定格使用電圧(V)
AC110 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)
45〜85