接点構成1a・1b付属品押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレス色カバー:ライトベージュ質量(g)約184(FB2W-211Z形単体)保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94表示銘板なし取付穴数2ボックス(mm)140相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)マンセル 5Y7/1近似取付穴ピッチ(mm)50